Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure Vintage Pirate Mid ESD pointure 42 S3

  • ERIKS:14927230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La VINTAGE Pirate Mid ESD S3 est un modèle de la série de baskets de sécurité L10 - avec un point fort supplémentaire : elle possède une semelle « pirate » ! Si l'on tient les deux chaussures d'une paire côte à côte et qu'on les regarde par en dessous, on obtient un motif de tête de mort. Le dessus de la VINTAGE Pirate Mid est fabriqué en cuir de bœuf waxy robuste, produit de manière durable, au design vintage. Les embouts en acier et la protection antiperforation non métallique protègent le pied du porteur contre les dangers, et la doublure textile BIOACTIVE assure un climat confortable et agréable pour la peau du pied. La semelle extérieure PIRATE à gros crampons assure une bonne stabilité sur les sols incertains et résiste brièvement à une chaleur de 300°C. Autre avantage : cette botte de sécurité est homologuée pour les adaptations orthopédiques selon la norme EN ISO 20345 (DGUV 112-191). Disponible dans les tailles 37 à 47.

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Ajouter à la liste

132.80 CHF/ Pairehors TVA

143.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN