Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure Vintage Pirate Low ESD pointure 38 S3

  • ERIKS:14927215
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La VINTAGE Pirate Low ESD S3 avec équipement ESD est un modèle particulier de la série de baskets de sécurité L10. En effet, elle possède la semelle « pirate » qui lui a donné son nom : les deux chaussures tenues côte à côte donnent en vue de dessous le motif d'une tête de mort. Le dessus de la VINTAGE Pirate Low est en cuir de bœuf waxy robuste au design vintage et issu d'une production durable. Les embouts en acier et la protection antiperforation non métallique protègent le pied du porteur, tandis que la doublure en textile BIOACTIVE agréable pour la peau assure un climat confortable pour le pied. La semelle extérieure PIRATE à gros crampons au look typique des sneakers est résistante à l'abrasion et à la chaleur jusqu'à 300°C pendant une courte durée. Autre point fort : cette chaussure de sécurité est homologuée selon la norme EN ISO 20345 (DGUV 112-191) pour les adaptations orthopédiques. Disponible dans les pointures 37 à 47.

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Ajouter à la liste

128.55 CHF/ Pairehors TVA

138.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN