Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure de sécurité Série: ANTONIO XXSG Textile Noir Antistatique Classe de protection: S3S Pointure: 36

  • ERIKS:14998100
  • Fabricant:4030839292723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Protection optimale contre l’humidité – imbattables sur le terrain.

L’ANTONIO XXSG GTX Mid ESD S3S WR CI est une chaussure de sécurité demi-haute parfaitement adaptée aux conditions météorologiques humides. Son matériau supérieur robuste et déperlant, son rembourrage confortable, sa doublure imperméable et respirante ainsi que sa semelle adhérente à profil antidérapant en font un compagnon indispensable pour tous ceux qui souhaitent fournir des performances maximales au travail. Le point fort absolu est le matériau supérieur innovant EXTRAGUARD® de GORE-TEX : même en cas de fortes pluies et de conditions humides, il reste léger, car il absorbe moins l’humidité et sèche plus rapidement.
La doublure intérieure GORE-TEX Performance Comfort Footwear régule l’humidité et garantit un climat agréable à l’intérieur de la chausure. Un embout de protection en acier ainsi qu’une semelle anti-perforation textile, fabriquée en partie à partir de matériaux recyclés, protègent les pieds contre les dangers provenant du dessus et du dessous.

La semelle PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP est certifiée SR et offre ainsi une excellente résistance au glissement. Grâce au sur-embout en PU, le matériau supérieur est protégé au niveau des orteils contre une usure prématurée. La chausure est également imperméable, résistante aux huiles et aux carburants. Le Laddergrip intégré au profil de la semelle garantit une sécurité accrue lors du travail sur des échelles. Le noyau de la semelle en Infinergy® de BASF assure un amorti dynamique et confortable. De plus, la chausure est compatible ESD et offre une isolation contre le froid.
Disponible dans les tailles 36 à 48.
Ajouter à la liste

197.80 CHF/ Pairehors TVA

213.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN
Série
ANTONIO XXSG
Pointure
36
Norme
EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B
Classe de protection
S3S
Matériau du dessus
Tissu (textile)
Couleur
Noir
Semelle de marche
PU
Matériau semelle intermédiaire
PU et infinergy®
Matériau de la coque du protection
Acier
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SR
Modèle hauteur genou
Non