Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure de sécurité basse Terence XXG PRO BOA black Low ESD S3 HI, pointure 40

  • ERIKS:14921918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les professionnels sur le terrain doivent se concentrer sur leur travail. Ils ne peuvent pas le faire si la protection des pieds leur joue des tours et n'est pas fiable. Un monteur sur un pylône de lignes électriques, par exemple, a besoin d'une chaussure dissipative, c'est-à-dire compatible ESD, qui se porte très bien, qui est bien visible dans l'obscurité, qui est antidérapante mais qui est également protégée contre la pénétration d'humidité. Et qui offre une protection des orteils et une protection anti-perforation, car dans cet environnement de travail, il faut toujours être prêt à faire face à des restes de métal cassés, des éclats ou des clous, ainsi qu'à des chutes d'objets. N'ayez crainte, la TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI certifiée SRC peut faire face à tout cela. Et même si l'on n'est pas monteur, cette chaussure basse de sécurité résiste aux clous.

Le dessus est en cuir de vache, donc respirant et hydrofuge. La doublure intérieure est respirante et adaptée au climat de la chaussure. Embout de protection en plastique. Protection anti-perforation en textile. Protection de la pointe résistante à l'usure. Semelle extérieure à double couche en GUMMI/PU. Et grâce au système BOA® Fit, on dispose ici d'un système de fermeture qui permet d'adapter la chaussure de manière optimale et simple à la forme du pied.

- Cuir bovin
- Doublure textile à régulation thermique
- Languette fermée et rembourrée
- Semelle intérieure entière ESD PRO black
- Semelle anti-perforation non métallique
- Semelle NITRILE/PU WELLMAXX GRIP
- Embout résistant à l’abrasion en TPU
- Embout en composite
- BOA® Fit System
- Semelle avec un noyau à partir de l’Infinergy® de BASF

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type A
Ajouter à la liste

179.40 CHF/ Pairehors TVA

193.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN