Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure de sécurité basse Sensation Low ESD S2, pointure 46

  • ERIKS:14921914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La SENSATION Low ESD S2 est une chaussure de sécurité S2 résistante de la série ELTEN L10. Grâce à son équipement ESD, elle est adaptée à une utilisation dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques. Le matériau extérieur de cette chaussure de sécurité ELTEN est composé de textile hydrophobe et de cuir nubuck.

Les orteils du porteur sont protégés des chocs et de la pression par des embouts en acier, tandis que la doublure en textile crée un climat agréable pour le pied. La semelle profilée L10 à deux couches directement injectée de la SENSATION Low ESD S2 est légère et antistatique ; elle est résistante à l'usure et assure une bonne protection antidérapante.

-Matériau textile imperméabilisé en aspect jeans/Nubuck - imperméabilisé
- Doublure textile Bioactive
- Languette rembourrée
- Semelle intérieure entière ESD PRO grey
- Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
- Semelle TPU/PU L10
- Embout en acier
- Lacets supplémentaires inclus

EN ISO 20345 S2 SRC
Ajouter à la liste

115.75 CHF/ Pairehors TVA

125.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN