Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure de sécurité basse Newton XX10 Blue Low ESD S2, pointure 40

  • ERIKS:14921896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Avec la NEWTON XX10 blue Low ESD S2 de la gamme WELLMAXX d'ELTEN, le porteur éprouve une sensation de marche inédite. Le noyau de la semelle contient le matériau high-tech Infinergy® de BASF. Ce polyuréthane thermoplastique expansé innovant restitue à l'utilisateur une grande partie de l'énergie dépensée pendant la marche. Cela assure non seulement un excellent amortissement, mais ménage également les articulations.

De plus, un embout en acier protège contre les dangers venant du haut et préserve les orteils de graves blessures. Le matériau extérieur en cuir nubuck hydrophobe et en textile n'attire pas seulement les regards grâce à ses différentes nuances de bleu, mais il est également résistant et dur à l'usure.

- Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé
- Doublure textile à régulation thermique
- Languette rembourrée
- Semelle intérieure entière ESD PRO grey
- Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
- Semelle PU/PU WELLMAXX L10
- Embout en acier
- Semelle avec un noyau à partir de l’Infinergy® de BASF

EN ISO 20345 S2 SRC, type A
Ajouter à la liste

134.15 CHF/ Pairehors TVA

145.02 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN