Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure de sécurité basse Maddox BOA black-grey Low ESD S3, pointure 44

  • ERIKS:14924438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les meilleures propriétés de protection, un confort de port optimal et un look cool : la MADDOX BOA black grey Low ESD S3 réunit tout ce qui caractérise une chaussure de sécurité moderne.

En tant que membre de la série ELTEN WELLMAXX, des propriétés d'amortissement optimales sont une question d'honneur. Le noyau de la semelle en Infinergy®, un matériau innovant de BASF, y pourvoit en restituant au porteur une grande partie de l'énergie dépensée pendant la marche. Cela permet d'éviter la fatigue des pieds et de ménager durablement les articulations. Le matériau extérieur en microfibre hydrophobe et en textile ainsi que la doublure intérieure respirante assurent un climat équilibré dans la chaussure.

Grâce au système BOA® Fit, cette chaussure basse S3 sportive et sobre s'adapte rapidement et précisément au pied - oubliez les longs lacets ! Bien entendu, la sécurité n'est pas en reste avec la MADDOX BOA black grey Low ESD S3 : l'embout en acier et la protection antiperforation non métallique protègent efficacement les pieds des dangers d'en haut et d'en bas - la semelle extérieure MAXXIMO certifiée SRC offre toujours une bonne adhérence.

- Microfibre imperméabilisée/Matériau textile imperméabilisé
- Doublure textile à régulation thermique
- Languette rembourrée
- Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black
- Semelle anti-perforation non métallique
- Semelle TPU/PU MAXXIMO
- Embout en acier
- BOA® Fit System
- Modèle sans cuir, Semelle avec un noyau à partir de l’Infinergy® de BASF

EN ISO 20345 S3 SRC, type A
Ajouter à la liste

154.00 CHF/ Pairehors TVA

166.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN