Eriks
ELTEN

ELTEN Chaussure de sécurité basse Livas black-red Low ESD S1P, pointure 39

  • ERIKS:14924419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Si l'on pense à une sneaker de manière innovante, on aboutit à une chaussure de sécurité comme la LIVAS black-red Low ESD S1P. Une TRANSFOAMER comme on les aime.

La partie supérieure est en mesh. Un matériau synthétique qui respire, car sa texture finement alvéolée permet à l'humidité de s'échapper, mais pas de pénétrer. Il en va de même pour la doublure intérieure respirante en textile. Elle permet une bonne entrée et sortie de l'air. Nous découvrons également du TPU et de l'EVA dans la semelle intermédiaire. Ces mousses composites injectées ensemble permettent une résistance flexible tout en conservant un bon amorti.

Pour une foulée agréable du talon à la pointe des pieds. En parlant des orteils, nous devons également mentionner l'embout en plastique, en fibre de carbone pour être précis. Elle est si légère et extrêmement résistante. Et ceux qui se soucient de la protection de la plante du pied n'en ont pas besoin, car la protection anti-perforation non métallique protège de manière fiable contre la pénétration d'objets pointus.

Enfin, la semelle extérieure en GOMMI assure une bonne protection antidérapante. Elle est également certifiée SRC et compatible ESD.

- Matériau mesh
- Doublure textile à régulation thermique
- Languette rembourrée
- Semelle intérieure entière ESD
- Semelle anti-perforation non métallique
- Semelle NITRILE/TPU/EVA TRANSFOAMERS
- Embout en composite

EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, type A
Ajouter à la liste

132.20 CHF/ Pairehors TVA

142.91 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN