Eriks
ELTEN

ELTEN Chauss.729831 Senex XXT ProBOAESD 37 S3S

  • ERIKS:14929006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussure de sécurité 729831 Senex XXT Pro BOA ESD S3S

Il suffit de l'enfiler pour ne plus avoir à se soucier de la sécurité de ses pieds : La Senex XXT Pro BOA® ESD S3, particulièrement légère et compatible ESD, est une chaussure basse de sécurité sans métal ni cuir qui le permet. Ce modèle est particulièrement doux pour les articulations, non seulement grâce à son faible poids, mais aussi grâce à sa semelle extérieure en PU/PU certifiée SRC avec un noyau de semelle en matériau high-tech Infinergy® de BASF. Celui-ci restitue au porteur une grande partie de l'énergie dépensée pendant la marche, ce qui prévient les symptômes de fatigue des articulations.

La Senex XXT Pro BOA® ESD S3 est composée de microfibres hydrophobes et de CORDURA®, un matériau textile très résistant à la déchirure et hydrofuge. Grâce à l'embout en plastique et à la protection antiperforation non métallique, le pied de l'utilisateur est protégé contre les dangers venant du haut ou du sol, sans que la chaussure ne soit trop lourde. Une doublure textile respirante favorise un climat agréable dans la chaussure.

Caractéristiques :
  • Microfibre hydrofuge/textile hydrofuge CORDURA®.
  • Doublure textile respirante
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure intégrale ESD PRO black
  • Protection antiperforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Surchaussure en TPU
  • Embout en plastique
  • Equipement sans cuir
  • Noyau de la semelle en Infinergy® de BASF
  • Système BOA® Fit

EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, forme A
Ajouter à la liste

159.60 CHF/ Pairehors TVA

172.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN