Eriks
ELTEN

ELTEN Chauss.729731 Senex XXT ESD 46 S3S

  • ERIKS:14929001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chaussure de sécurité 729731 Senex XXT ESD S3S

Compatible ESD, légère, extrêmement confortable et au design attrayant - la SENEX XXT ESD S3S est une chaussure de sécurité sans métal ni cuir de la gamme Wellmaxx d'ELTEN. Le point fort de ce classique ELTEN réédité : la semelle extérieure avec un noyau de semelle en matériau high-tech Infinergy ® de BASF. Le polyuréthane thermoplastique expansé innovant procure une toute nouvelle sensation de marche et restitue à l'utilisateur une grande partie de l'énergie dépensée pendant la marche. Cela permet non seulement de ménager les articulations pendant les longues journées de travail, mais aussi d'éviter la fatigue des pieds.

La chaussure de sécurité en microfibre hydrophobe et en matériau textile CORDURA ® est très résistante à la déchirure et hydrofuge. La doublure textile respirante assure un grand confort de port et un climat agréable dans la chaussure. Grâce à l'embout en plastique et à la protection antiperforation non métallique, la chaussure protège non seulement avec succès contre les dangers, mais elle est aussi particulièrement légère.

Caractéristiques :
  • Microfibre hydrofuge/textile hydrofuge CORDURA®.
  • Doublure textile respirante
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure ESD PRO black sur toute la surface avec des parts de matériaux recyclés
  • Protection antiperforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Embout en plastique
  • Equipement sans métal et sans cuir
  • Noyau de la semelle en Infinergy® de BASF
EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, forme A
Ajouter à la liste

137.05 CHF/ Pairehors TVA

148.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN