Eriks
ELTEN

ELTEN Chauss.719731 Scott XXT ESD 42 S1PS

  • ERIKS:14928983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sandale de sécurité 719731 Scott XXT ESD S1PS

La sandale de sécurité SCOTT XXT ESD S1PS de la gamme WELLMAXX d'ELTEN est confortable et légère pour la saison chaude. Le point fort : le noyau de la semelle en Infinergy® de BASF. Les petites perles de mousse absorbent l'énergie pendant la marche et la restituent à l'utilisateur grâce à leur grand effet de retour. Cela permet de moins se fatiguer rapidement pendant les longues journées de travail et ménage en outre les articulations.

La sandale de sécurité très légère en microfibres et en textile est très respirante et équipée d'un embout en plastique et d'une protection antiperforation non métallique. Les pieds sont ainsi parfaitement protégés des dangers. Les fermetures velcro permettent de retirer et d'enfiler rapidement la sandale compatible ESD

Caractéristiques :
  • Microfibre/textile
  • Doublure textile respirante
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure ESD PRO black sur toute la surface avec des parts de matériaux recyclés
  • Protection antiperforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Embout en plastique
  • Equipement sans métal et sans cuir
  • Noyau de la semelle en Infinergy® de BASF

EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Forme A
Ajouter à la liste

135.60 CHF/ Pairehors TVA

146.58 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN