Eriks
ELTEN

ELTEN Bottes de sécurité Joschi ESD S3, pointure 41

  • ERIKS:14924036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les travailleurs aux pieds grands et forts peuvent respirer : la botte de sécurité ESD JOSCHI ESD S3 de la série ELTEN SAFEGUARD offre vraiment beaucoup de place ! La boucle de talon aide à l'enfilage. Grâce à la fermeture rapide combinée, la botte peut être fermée individuellement et permet de l'enfiler et de l'enlever rapidement. Son dessus est en cuir de bœuf robuste et respirant. Agréable à porter : la botte de sécurité JOSCHI ESD S3 est dotée d'une doublure chaude pour l'hiver. L'embout léger en aluminium est spécialement conçu pour les pieds forts, tandis que la protection antiperforation non métallique assure un meilleur confort lors des activités à genoux. Même sur les terrains difficiles, la semelle extérieure SAFEGUARD à gros crampons offre une très bonne adhérence.
Encore plus de sécurité : le matériau réfléchissant attire l'attention du porteur même en cas de mauvaise visibilité. Afin de garantir une longue durée de vie, la botte de sécurité JOSCHI ESD S3 CI possède une protection de la pointe en PU au niveau de l'avant-pied et, last but not least, elle est certifiée pour les adaptations orthopédiques. Cette botte de sécurité robuste est fabriquée dans les tailles 38 à 48.

Information:
Cuir bovin
Doublure réchauffante
Languette fermée et rembourrée
Semelle intérieure entière ESD en non-tissé réchauffant
Semelle anti-perforation non métallique
Semelle PU/PU à gros crampons SAFEGUARD
Embout renforcé en PU
Embout en aluminium
Combinaison laçage et fermeture éclair
Version extra-large

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C
Ajouter à la liste

158.35 CHF/ Pairehors TVA

171.18 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN