Eriks
ELTEN

ELTEN Bottes de sécurité Daniel Pro Mid Typ 2 ESD S3, pointure 42

  • ERIKS:14926161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bottes de sécurité DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ2

Cette botte de sécurité sportive à lacets en cuir nubuck noir permet de relever tous les défis. La botte sobre et sportive s'adapte visuellement à tout équipement de protection et ne passe pas inaperçue dans l'obscurité grâce à la bande réfléchissante latérale. La botte de sécurité offre une protection complète fiable : une protection antiperforation non métallique protège contre les dangers au sol, un embout en acier protège contre les dangers venant d'en haut et un sur-embout en TPU retarde l'usure de la pointe lors des activités à genoux. Avec une doublure en textile, la chaussure est très respirante. Les résultats d'une mesure dynamique du pied ont été pris en compte dans le développement de cette chaussure de la gamme ERGO ACTIVE avec semelle extérieure en PU/PU certifiée SRC, afin de soutenir le processus naturel de déroulement du pied. La chaussure compatible ESD est donc un véritable talent polyvalent, disponible en trois formes différentes. Les pieds forts, normaux et étroits y trouvent ainsi leur compte.

Equipement:
  • Tige en cuir nubuck hydrophobe
  • Doublure intérieure en textile respirant
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semi-semelle de propreté orthopédique ESD black
  • Protection anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout en acier


EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Ajouter à la liste

138.00 CHF/ Pairehors TVA

149.18 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELTEN