Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Électrovanne 2/2 Type: 32121 Série: VMR Aluminium/NBR Normalement fermé (NF) 230V CA 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11815114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228.50 CHF/ Unitéhors TVA

247.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ELEKTROGAS
Série
VMR
Type
32121
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1.1/2" BSPP(G)
Valeur Kvs
29 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
0.5 bar
Type de bobine
TBE 35118
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
20 W
Matériau du boîtier
Aluminium
Joint
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Oui
Température du fluide
De -15 °C à 60 °C
Température ambiante
De 0 °C à 60 °C
DN
DN40
Mesure
1.1/2"
A
120 mm
H
191 mm
L
153 mm
Poids
5.7 kg