




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EL-O-MATIC |
Type | 7961 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | ES1600 |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Dimension platine 2 | F25 |
Dimension carré | 46 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | PUR enduit |
Matière du chapeau | Aluminium + PUR |
Matière de l'axe | Aluminium |
Matière de la boulonnerie | 1.4301 |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 130x30 |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
2'612.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'823.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026