




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | EL-O-MATIC |
Type | 7955 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | PE4000 |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Dimension platine 2 | F25 |
Dimension carré | 55 mm |
Couple début d'air à 6 bar | 3089 Nm |
Couple fin d'air à 6 bar | 2097 Nm |
Couple début de ressort à 6 bar | 2674 Nm |
Couple fin de ressort à 6 bar | 1679 Nm |
Configuration des ressorts à pression 6 bar | S12 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | PUR enduit |
Matière du chapeau | Aluminium + PUR |
Matière de l'axe | Aluminium |
Matière de la boulonnerie | 1.4301 |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 130x30 |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
A | 834 mm |
B | 380 mm |
C | 200 mm |
H | 1214 mm |
Poids | 132 kg |