Eriks
ECON®

ECON® Wartel 12444 DIN/BS/ISO 304 DN20-3/4''

  • ERIKS:12682355
  • Fabricant:8716901088789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05.05.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12444
Forme
Vissage
Norme
DIN 11851
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
3/4"