




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 2959 |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar à 120 °C |
TMA - température maximale autorisé | 400 °C at 21 bar |
Pour purge continue | Non |
Type de commande | Clé à pipe |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0254 |
Matière du siège | Acier stellitisé |
Matière de la pelle | Bronze d'aluminium |
Dimension | DN40 |
D | 30 mm |
H | 201 mm |
L | 240 mm |
Poids | 16.3 kg |