Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 6930 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Catégorie de qualité | EN AC-46200 |
Revêtement du surface | Revêtu poudre PA12 |
Diamètre nominale | DN50 - 2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 43 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021 |
Température minimum de service | -15 °C |
Température maximum de service | 100 °C |