Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65

  • ERIKS:13332893
  • Fabricant:8716901214263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56.10 CHF/ Unitéhors TVA

60.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
68311
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 250µm
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR-DVGW
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-5 °C
Température maximum de service
50 °C
Approbations
DVGW
DVGW (gaz)
Oui