Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 6731 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu poudre polyester min. 200µm |
Diamètre nominale | DN50 - 2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN6/10/16 et Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 43 mm |
Type de commande | Levier cranté |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4006 |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
DN | DN50 |
H | 211 mm |
L | 43 mm |
M | 200 mm |
Poids | 3.5 kg |