Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40

  • ERIKS:14297690
  • Fabricant:8716901131171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06.04.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
6731
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN40 - 1.1/2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
33 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN40
H
183 mm
L
33 mm
M
200 mm
Poids
2.5 kg