Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2"

  • ERIKS:13331225
  • Fabricant:8716901189813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35.30 CHF/ Unitéhors TVA

38.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
6720
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN50 - 2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN50
H
143 mm
L
43 mm
Poids
2.7 kg