Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3"

  • ERIKS:13227990
  • Fabricant:8716901214546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74.10 CHF/ Unitéhors TVA

80.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
6330
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN80 - 3"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
DN
DN80
H
162 mm
L
46 mm
Poids
4.4 kg
Alternatives

92.00 CHF/ Unitéhors TVA

99.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027