Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6031 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50

  • ERIKS:14957195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
6031
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C