Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5833 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type à oreilles DN200

  • ERIKS:14523457
  • Fabricant:8716901141057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5833
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 210N
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Valeur Kvs
2800 m³/h
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN200
Classe de pression
PN10
C
159 mm
H
296 mm
L
60 mm
M
125 mm
Poids
21 kg