Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5830 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN250

  • ERIKS:14544315
  • Fabricant:8716901147707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5830
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN250
H
245 mm
L
68 mm
Poids
29 kg