Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5823 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Type à oreilles DN80

  • ERIKS:14523445
  • Fabricant:8716901140845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5823
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 150N
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Valeur Kvs
430 m³/h
PMO - pression de service maximale
16 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN80
Classe de pression
PN16
C
100 mm
H
210 mm
L
46 mm
M
100 mm
Poids
4 kg