Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 5821 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Poignée à bascule |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Dimension platine 2 | F07 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021+QT |
Matière de l'actionneur | EN-JS1030 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
DN | DN80 |
H | 184 mm |
L | 46 mm |
M | 250 mm |