Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5722 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Type entre-brides DN350 - 14"

  • ERIKS:13632933
  • Fabricant:8716901114181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5722
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN350 - 14"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C