Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN400 - 16"

  • ERIKS:12909780
  • Fabricant:8716901087256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'525.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'648.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 28.04.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5720
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN400 - 16"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
102 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN400
H
350 mm
L
102 mm
Poids
70 kg