Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Duplex/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN200

  • ERIKS:14036397
  • Fabricant:8716901114594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4931L
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
PTFE/SIL
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4469
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4469
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C
DN
DN200
H
300 mm
L
60 mm
M
350 mm
Poids
32.1 kg