Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4636AE KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique à commande électrique SA 07.6-45/AM 01.1/GS 100.3 (208:1) 400V AC/50 Hz/triphasé PN10 Bride DN600

  • ERIKS:14409995
  • Fabricant:8716901132048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4636AE
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN600
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
267 mm
Type de commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
SA 07.6-45/AM 01.1/GS 100.3 (208:1)
Marque de l'actionneur
AUMA
Alimentation
400V AC/50 Hz/triphasé
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
KIWA
Oui
DN
DN600
A
780 mm
B
778 mm
G
349 mm
H
478 mm
K
513 mm
L
267 mm
Poids
259 kg