Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN500

  • ERIKS:13418430
  • Fabricant:8716901072610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3'585.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'875.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.04.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4630
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN500
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
229 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
DN
DN500
A
670 mm
H
415 mm
L
229 mm
Poids
170 kg