Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN10 Bride DN250

  • ERIKS:11813514
  • Fabricant:8716901062970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4623
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
165 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C