




193.00 CHF/ Unitéhors TVA
208.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1647 |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 50 °C |
Modèle | Grand (200 mm) |
Forme de construction | Droit |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Pression de service maximum | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 50 °C |
Revêtement du surface | Anodisé |
L | 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
B | 36 mm |
ØD | 10 mm |
H | 200 mm |
H1 | 220 mm |