Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre de verre Type: 1647 Aluminium Plage de mesure: de-10 jusqu'a 50°C Longueur du tube de plonge: 63mm Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12954812
  • Fabricant:8716901135377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1647
Plage de mesure
de -10 jusqu'à 50 °C
Modèle
Grand (200 mm)
Forme de construction
Droit
Emplacement du raccord
Au dessous
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
63 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Aluminium
Pression de service maximum
16 bar
TMA - température maximale autorisé
50 °C
Revêtement du surface
Anodisé
L
63-100-160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
200 mm
H1
220 mm