




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1645 |
Plage de mesure | de -10 jusqu'à 50 °C |
Modèle | Petit (110 mm) |
Forme de construction | Droit |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur du tube de plonge | 63 mm |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Pression de service maximum | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 50 °C |
Revêtement du surface | Anodisé |
L | 30-40-50 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
B | 30 mm |
ØD | 10 mm |
H | 110 mm |
H1 | 130 mm |