




36.60 CHF/ Unitéhors TVA
39.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 681 |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 60 °C |
Classe de précision | Classe 1 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Insert |
Dimension du raccordement process | 8 mm |
Avec doigt de gant | Oui |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau d'anneau | Acier inoxydable |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Matière du doigt de gant | Acier inoxydable |
Pression maximum de service | 25 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R80 |
L1 | 100/160 mm |
D | 80 mm |
b | 17 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10 mm |
d6 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
42.00 CHF/ Unitéhors TVA
45.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026