Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 681 Acier inoxydable/Verre R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 120°C Longueur du tube de plonge: 45mm Acier inoxydable 8 mm Avec doigt de gant

  • ERIKS:12945585
  • Fabricant:8716901134219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72.90 CHF/ Unitéhors TVA

78.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
681
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
Classe 1 EN 13190
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Insert
Dimension du raccordement process
8 mm
Avec doigt de gant
Oui
Longueur du tube de plonge
45 mm
Diamètre du capteur
6 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R100
L1
45/63/100 mm
D
100 mm
b
21 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Pièces détachées et accessoires

30.70 CHF/ Unitéhors TVA

33.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026