




87.00 CHF/ Unitéhors TVA
94.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 675 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 300 °C |
Classe de précision | Classe 1 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec doigt de gant | Non |
Longueur du tube de plonge | 250 mm |
Diamètre du capteur | 8 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau d'anneau | Acier inoxydable |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Pression maximum de service | 25 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R100 |
L1 | 50/100 mm |
D | 100 mm |
b1 | 35 mm |
d | 8 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
Poids | 0.25 kg |