




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 30000 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 120 °C |
Classe de précision | Classe 1 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 3/4" BSPP(G) |
Avec doigt de gant | Oui |
Longueur du tube de plonge | 63 mm |
Diamètre du capteur | 8 mm |
Diamètre doigt de gant | 10 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 303 |
Matériau d'anneau | Acier inoxydable |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Matière du doigt de gant | Acier inoxydable |
Pression maximum de service | 40 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R63 |
ØD | 63 mm |
b | 13 mm |
c | 14 mm |
d | 10 mm |
e | 14 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |