Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique Type: 23000 Acier galvanisé/Verre R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 120°C Longueur du tube de plonge: 45mm Laiton 1/2" BSPP(G) Avec doigt de gant

  • ERIKS:10071295
  • Fabricant:8716901084033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
23000
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 120 °C
Classe de précision
Classe 1.6 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Oui
Longueur du tube de plonge
45 mm
Diamètre du capteur
9 mm
Diamètre doigt de gant
12 mm
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau d'anneau
Acier chromé
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Laiton
Matière du doigt de gant
Laiton
Pression maximum de service
25 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R100
ØD
100 mm
L
45 mm
b
38 mm
c
11 mm
d
12 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in