




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 21000 |
Diamètre du boîtier | 50 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 60 °C |
Classe de précision | Classe 1.6 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec doigt de gant | Oui |
Longueur du tube de plonge | 63 mm |
Diamètre du capteur | 9 mm |
Diamètre doigt de gant | 12 mm |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau d'anneau | Acier nickelé |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Laiton |
Matière du doigt de gant | Laiton |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |
Diamètre du boîtier | R50 |
ØD | 50 mm |
L | 63 mm |
b | 12 mm |
c | 11 mm |
e | 12 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |