




44.40 CHF/ Unitéhors TVA
48.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 13000 |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de -20 jusqu'à 60 °C |
Classe de précision | Classe 2 EN 13190 |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Bride avec capteur |
Dimension du raccordement process | 9 mm |
Diamètre de bride de montage | 40 mm |
Avec doigt de gant | Oui |
Longueur du tube de plonge | 250 mm |
Diamètre du capteur | 9 mm |
Diamètre doigt de gant | 12 mm |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la vitre | Verre |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Materieau de bride de montage | Acier zingué |
Matériau d'anneau | Acier nickelé |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière du capteur | Laiton |
Matière du doigt de gant | Laiton |
Classe de protection (Valeur IP) | IP43 |