Eriks
ECON®

ECON® Thermomètre bimétallique fig. 662 inox/verre R100 longueur de plonge laiton 100 mm plage de mesure -30 - 50 °C

  • ERIKS:14957865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
662
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 50 °C
Classe de précision
Classe 2 EN 13190
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec doigt de gant
Oui
Longueur du tube de plonge
100 mm
Diamètre du capteur
9 mm
Diamètre doigt de gant
11 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau d'anneau
Acier inoxydable
Matière du cadran
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable
Matière du doigt de gant
Laiton
Pression maximum de service
6 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP43
Diamètre du boîtier
R100
L1
60 / 100 mm
D
100 mm
a
16 mm
B3
48 mm
d
11 mm
d1
13 mm
d2
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in