Eriks
ECON®

ECON® Té soudage 12514 DIN 316L 53x1,5 brillant DN50

  • ERIKS:12682177
  • Fabricant:8716901089878
Image 1
Ajouter à la liste

26.40 CHF/ Unitéhors TVA

28.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.06.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12514DIN
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Polis
Forme
En T