




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 517 |
Norme | ISO 4126-1 |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | CC499K |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | CC499K |
Diamètre nominal d'entrée | 1/2" (15) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1/2" (15) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de pression réduite | de 0.2 jusqu'à 20 bar |
Pression de tarage | 6 bar |
Diamètre de passage | 13 mm |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière du siège | Laiton |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | Laiton |
Température du fluide | de -60 jusqu'à 220 °C |
DN | 1/2" (15) |
G | 1/2" |
d0 | 13 mm |
L | 30 mm |
H | 62 mm |
h | 30 mm |
SW | 28 mm |
Poids | 0.4 kg |