




211.00 CHF/ Unitéhors TVA
228.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 517 |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | CC499K |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | CC499K |
Diamètre nominal d'entrée | 1.1/4" (32) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1.1/4" (32) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de pression réduite | de 0.2 jusqu'à 20 bar |
Plage de réglage | de 0.2 jusqu'à 0.8 bar |
Caractéristique d'échappement | Course normale |
Diamètre de passage | 30 mm |
Tête étanche | Non |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière du siège | Laiton |
Joint | FPM |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | Laiton |
Température du fluide | de -60 jusqu'à 150 °C |
DN | 1.1/4" (32) |
G | 1.1/4" |
d0 | 30 mm |
L | 45 mm |
H | 110 mm |
h | 45 mm |
SW | 52 mm |
Poids | 1.6 kg |