Eriks
ECON®

ECON® Soupape de décharge Type 523 bronze/métal étanche au gaz pression de décharge 1 - 3,5 barg PN16 DN50

  • ERIKS:13410308
  • Fabricant:8716901095251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
523
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
Rg 5
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
Rg 5
Diamètre nominal d'entrée
DN50
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN50
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 3.5 bar
Pression de tarage
de 0 jusqu'à 15 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de 0 jusqu'à 120 °C
DN
DN50
A
165 mm
H
245 mm
L
180 mm
Poids
14 kg